BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 切断/切削
BIGMAN(ビッグマン)の 木工切削
替刃式カンナ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
155
注文コード
45854919
品番
K-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マキタ:1805MSP 1805CSP 電動カンナ用替刃
用途
電気カンナ用替刃。
適合機種
マキタ:1805MSP 1805CSP
材質
SKH
質量(g)
36
刃幅(mm)
155
入数
2枚
注意
※誤った使用は重大事故を招きます。機械本体の取扱説明書、並びに下記の注意事項をお読みになり、指示に従って正しくお使いください。