965型バッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード45854989 品番SBMB-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。
「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」
ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。
プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
01はCB缶4本が丁度入るくらいのサイズ感です。

用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして 材質ポリエステル ブラック 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×140 許容質量(g)1000

商品説明動画

BIGMAN/DOUBLE ZIPPER BAG 【01】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45854989
2025-06-15
用途:
車載工具入れ

車載工具入れとして購入しました。大量の工具を入れる訳ではないので、このサイズで充分です。深さがあるので、タオルやウエス、作業手袋などをも一緒に入れておけば、中で工具が暴れる事もなく、しかもコンパクトで置き場所にも困らず、自分的にはとても良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする