965型バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード45854998 品番MBMB-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。
「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」
ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。
プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。

用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして 材質ポリエステル ブラック 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140 許容質量(g)1000

商品説明動画

BIGMAN/DOUBLE ZIPPER BAG 【02】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする