スマホホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45855164 品番EC-197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スマホで押すだけのワンタッチホールド機構です
手帳型ケースやスリムケースなどのケース付からケースレスまで幅広く収納できるホルダーです
手帳型ケースを押し潰さないようにホールドできる特殊な形状のアームです
背面のボールジョイントでホルダーの向きを正面360°回転、前後に180°の角度調整ができます
吸着ゲル付きの吸盤でしっかりと取付けできます
取付けにくい場所用に補助板が付属しています

適合幅57〜88mm 厚み6〜20mm 重さ250gまで 取付方式ゲル付き吸盤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×107×152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする