千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の エアダスターガン関連商品
千代田通商の エアダスターガン用部品・オプション
パルスブローコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45855190
品番
PB-C1000A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。
エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。
調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途
切粉の吹き飛ばし。
ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。
切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。
各種エアーブロー
仕様
パルス制御範囲(Hz):1〜15
材質
本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
173
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜1.0
使用流体
圧縮空気
流量(L/min)
1000