アクアシステム
アクアシステムの 送風機
無給油エア式軸流型送風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45855305
品番
AFR-18NL
参考基準価格(税別)
¥184,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途
熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0〜60℃)の環境に
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100〜1300
羽根枚数
6枚
空気圧力(MPa)
(供給)0.4〜0.6
回転方向
左(反時計回り)
材質(羽根)
AL
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません