アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 電動式ドラム缶用ポンプ
灯油軽油用電動式ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大揚程(m)
(押上)4
タイプ
流量計付
注文コード
45855330
品番
TDP1K24-N
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
最大揚程・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
連続運転可能
本体側に流量計付で使用量の管理が可能
用途
灯油・軽油の移送に
軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に
メモを取りながら液体管理されていた方に
仕様
連続運転可能
材質(本体)
アルミ
タイプ
流量計付
電流(A)
2
電源(V)
100
最大吐出量
32L/min(1cP時)
最大揚程(m)
(押上)4
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
吸入揚程(m)
2
吐出圧力(MPa)
0.04
材質(ノズル)
POM
吐出ホース
耐油ゴム(2m×Φ20)
取扱液
灯油・軽油用
材質(パッキン)
NBR・FKM
注意
※流量計は自重落下ではご使用いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500