アートルーターセット 83pcアクセアリー付属

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45855418 品番-
参考基準価格(税別)¥6,182 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。
幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。
軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。
無段階の変速スイッチ式。
専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。
アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。

用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など 仕様二重絶縁 材質(本体)ABS+TPR 先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能 回転数(min-1[r.p.m])6000〜13000 電源ACアダプター 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター) 寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162 本体質量(g)約116 ケース寸法(mm)約220×165×65 定格出力DC14V 0.4A 定格使用時間(分)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする