※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中エジェクターポンプ BER型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45855488 品番 22-BER4
参考基準価格(税別)¥548,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。
微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。
ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。
軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。

用途
汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。
産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。
各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。
仕様循環水量(m3/h):60 出力(kW)2.2 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 口径(Φmm)80(ポンプ) 吸気管径(Φmm)50 始動方式じか入 取扱液汚水・汚物水(0〜40℃) pH5〜9 異物通過径(mm)35 水深(m)(限界)4.5
注意
※新規・標準仕様での提供となります。受注生産品となりますのでいかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする