※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般揚水用水中タービンポンプ NT型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)32 周波数(Hz)50 出力(kW)1.5 注文コード45855594 品番150-NTZ22-2
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など184種類から選べます 他の種類を見る

下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。
NT3型は、特に大水量仕様としています。
コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。
高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。
水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。
豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。

用途
工業、農業の給水用。
融雪、噴水用。
中継加圧用。
農業、畑地水田のかんがい用。
出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 段数2 全揚程(m)39 吐出口径(Φmm)32 始動方式じか入 吐出量(m3/min)0.05 取扱液工業用水・農業用水(0〜40℃)
注意
※新規・標準仕様での提供となります。受注生産品となりますのでいかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※横置据付架台(キャンドモータ仕様・特別付属品)は別売となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする