錦産業
錦産業の 自動車用収納用品
錦産業の 車用収納ポケット
後席用アクアポケット収納ポケット付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45856869
品番
WE-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超〜便利
収納ポケット付きシリーズに、アクアガードでおなじみの防水生地がラインナップ!
後席用シートカバー。
ポケットが5個もついてとても便利、収納性能抜群!
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
仕様
後席用
材質
表面:ポリエステル、裏面:合成ゴム
色
ブラック
サイズ
フリー
注意
※本革シートには使用する事ができません。