錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車内クッション
シングルクッションチェックメッシュ低反発
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45857106
品番
DE-1084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通気性に優れたメッシュ素材のシングルクッション。
ブラックを基調としたチェック模様がスポーティーにもシンプルにも演出します。
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
色
ブラック/ブラック
材質
表面:PU・PVC混合 ポリエステル、中身:低反発ウレタンチップ、裏面:ポリエステル
適合寸法(cm)
約45×45