LOCK&LOCK
LOCK&LOCKの キッチン・調理用品
LOCK&LOCKの 保存容器・調味料入れ
LOCK&LOCKの シール容器・フードコンテナ
保存容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45857387
品番
HPL817G
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(L)
1.0
機能
ロック機能
電子レンジ
可