自動車の樹脂のドアミラーの付け根部分が白く変色してたので購入しました。
値段が安いのでダメ元で購入しましたが、期待を超える出来栄え艶で満足しています。
窓のクレセント錠の未塗装黒色樹脂部分の白化の回復を期待していましたが、残念ながらほぼ回復せず白化したままでした。劣化の状態にもよるのだろうと思い、表面を少し研磨してから再挑戦しましたが、やはり状態は変わらず!
取り敢えず残りがあるので、暇を見てバイクの未塗装部の白化部分を磨いてみようと思っています。(黒くなってくれる事に期待して!)
車の窓ガラス下部分のゴムとフロントリップスポイラーに使用。
本来は復活剤ではあるが、今回は購入して間もない車へ塗布を行いました。
綺麗なうちに塗布することで劣化防止を期待しての使用です。
勤務地が箱根で火山性ガスによる酸性雨が降り、どの車も傷みが早いので今回この商品を使うことで、経年劣化に違いが出ることを願っています。
施工後は見違えるようにソフトな艶で見栄えがするが、きちんと下処理して施工しても一年はもたないね。まぁ、そんなもんだと思う。過度な期待はしないほうがよいね。
車も脱プラできないものかね。
白っぽくなってしまったミラーステー等の黒い樹脂部品が、直ぐに黒に元通りに変わりました。ただし、どれくらい長持ちするかは不明です。
少量でとても綺麗になりビフォーアフターをSNSでアップしたら友達の反応も良かった。しかしスポンジの品質が悪く液を浸透させる部分と持ち手の部分が直ぐにはがれてしまう 残念
使いやすいのが第一印象でした。 施工後の見た目はOKです。 あとはどこまでこの状態を維持できるか、ですね。
7年も経つとゴム&プラの未塗装の部分はボケてきます。
これで拭くと見事に元通りになります。
周りがボケてしまう程きれいな状態になります。
塗装面には注意して下さい。