シーカフレックス SF-292i

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード45857430 品番SF-292i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

船舶用多目的接着剤
ジョイント部は衝撃を受けやすいため緩衝性に優れた強度弾性接着剤が必要となります。シーカフレックス292は衝撃や振動の吸収力に優れているため、海の状態が悪い場合でも安全です。
シーカフレックス292iは、空気中の湿気との反応によって硬化する1成分形ポリウレタン系接着剤です。チキソ性のあるペースト状で形状保持性が良く、硬化後は⾮常に優れた接着性と良好な機械的強度を発揮します。
シーカフレックス292iは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
振動・衝撃を吸収
動きに追従できる
良好な目地充填性
上塗り塗装が可能
多種多様な被着材に良好な接着性
舵輪マーク認証を取得
無溶剤、低VOC

用途
アルミパネル、バルクヘッド、キャビネット、デッキ、艇体とデッキ、艇体の内部と外部、ハッチ、レーダーマウント、シート、シャワー室、スイムプラットホーム、トランサム
シーカフレックス292iは、強い振動や衝撃にさらされる船舶の各種部材の接着に適しています。金属、特にアルミニウム(アルマイト 処理を含む)、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、GRP(不飽和ポリエステル樹脂)やABSなどの樹脂の接着に適しています。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なる):1.3 kg/l、形状保持性 (CQP061-1):とても良い、施工温度範囲:10 〜 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):40分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):30分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):2%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40 ホワイト 温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 〜 90、4時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 400 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管) 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 8 引張剪断強度(MPa)(CQP046-1 / ISO 4587) 2
注意
※使用量:三角ビート:5mm(幅)×5mm(高さ) ・圧着後のビート:5mm(幅)×2.5mm(高さ) ・施工の長さ:25m あくまで目安で条件により変動いたします。
※応力⻲裂を起こしやすい材料にシーカフレックス292iを使用する場合は、材料メーカーに確認の上、使用前に現物の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする