タッチアップペン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45857438 品番 D7710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。

アーバンナイトブルークリスタルM メーカーダイハツ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 適合カラーNoB70 危険物の性状非水溶性
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
バイク整備作業
製造業

本品の多くの色種類を集めております。バイクカウルの補修等で活躍しております。

対象商品:
45857544
2025-11-20
用途:
クルマボディの塗装補修

かつての経験では、メタリックカラーは、元のボディ色と馴染まないと思っていましたが、期待以上でした。今後もあちこち補修します。

対象商品:
45857544
2025-06-01
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので助かります。しかたありませんが、他の物と一緒に買わないと送料がかかってしまうのでタイミングのいい時に買います。

2025-05-16
用途:
再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び石で剥げてしまった塗装を塗るため購入。
よく目を凝らせば塗った部分がわかるくらいなもので、遠目で見ればわからないので満足している。

対象商品:
45857639
2021-10-18
用途:
ボデー補修

専用色であるので違和感はない。割引で購入出来るとお得感有り。スプレーも設定してほしい。

対象商品:
45857648
2024-04-25
用途:
車の補修
農・林・水産業

側面に塗ると粘度がなく液が垂れてくる。
もう少し粘度を挙げて欲しい。
一度、使用して蓋をしておいても蓋が固まってしまい、次回、使用する時、
蓋が開かないことがある。

対象商品:
45857648
2023-03-30
用途:
補修
花園フルーツ 様 (農・林・水産業)

薄い、時間経って揮発性が抜けてから塗装しないと塗れない

対象商品:
45857614
2021-06-14
用途:
塗装のタッチアップに

これは使い方次第で上手くできたり失敗したり、使い手のスキル次第でしょう。カラーコードを合わせても微妙な色の差は仕方ないとあきらめてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする