シーカプライマー 215

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード45857475 品番215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー
シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。
シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。

用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ 〜 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります) 無色〜淡黄色 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
注意
※使用量:50mL/m2
※プラスチックは多種多様であるため、生産条件下において現物の被着材で必ず予備試験を実施してください。
※応力⻲裂を起こしやすい材 料にシーカプライマー215を使用する場合は、材料メーカーにご確認の上、使用前に実際の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする