シーカプライマー 206G+P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード45857500 品番206G+P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

多種被着材用溶剤系 有色プライマー
シーカプライマー206G+PはFRP、エポキシ樹脂用の接着用プライマーです。
シーカプライマー206 G+Pは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー206 G+Pは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
多種多様な被着材の接着性を促進
施工しやすい

用途シーカプライマー206 G+Pは、フロートガラス、セラミックコートガラス、プレコーティング、塗装面、ならびに一部のプラスチックおよび金属などの被着材に対する接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:36%、施工温度範囲:5 ℃ 〜 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります) ブラック 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
注意
※使用量:50mL/m2
※応力⻲裂を起こしやすい材料にシーカプライマー206 G+Pを使用する場合は、材料メーカーにご確認の上、使用前に実際の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。使用する被着材に対する接着性と使用条件の適合性の事前確認は必ず実施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする