※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45857518 品番 ZSE20-N-C6L-L-X531
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下

オプションコネクタ付リード線 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ) 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする