ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【ブラジル最上級】

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(240g) 注文コード 45857667 品番
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

香り深まる、青のブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。
スペシャルブレンド(1kg、240g)は、ブラジル産最上級グレード豆#2の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます、
モカブレンド(1kg、240g)は、エチオピアモカ豆の特徴を活かした、甘くフルーティーな香りがひきたつコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。
キリマンジャロブレンド(1kg、240g)は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、きわだつ爽やかなコクと澄んだ後味をお楽しみいただけます。
マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです 。
ブラジル最上級グレード豆100% 230gは、持続可能なコーヒー豆の生産と品質向上に取り組むコーペルカム農協産のブラジル最上級グレード豆#2のみを使用した、ナッツのような香ばしさと調和のとれた味わいの、こだわりの一杯をご堪能いただけます。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

タイプレギュラーコーヒー(粉) 種類スペシャル・ブレンド 香味濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコク
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45857685
2025-09-24
用途:
休憩時
製造業

今まで別のメーカー品を使用していましたが、こちらの商品は香りが良くて、皆で美味しいと評判になっております。
通常注文しているところがあるので、常時は注文出来ませんが、時折楽しんでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
45857667
2025-12-02
用途:
接客時
建設業・工事業

香りがよく、酸味が少ないので、いつも使っています。以前は大きいサイズを使っていましたが、当方の保存方法では終わりの方は風味が落ちてしまっていたのが悩みでした。これくらいのサイズにかわり、使いやすくなって良かったです。

2025-04-14
用途:
休憩時に飲む
有限会社ビーブラウン 様 (サービス業)

インスタントコーヒーよりも味わい深く後味もすっきりしてゆったりした気分になれます

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
休憩時間のコーヒータイムに。
不動産業

とても好きな香りなので、毎回注文しています。
クーポンを利用したので、格安に購入出来、良かったです。

2025-07-22
用途:
社内休憩時
製造業

値段も手ごろで…と思っていたら、急激に値上がりしてるのには驚きです。飲む回数を減らさないとw

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
お昼休み休憩に飲もうと購入
不動産業

インスタントコーヒーを買ったつもりが・・・・・
レギュラーコーヒーでした

対象商品:
45857676
2024-01-09
用途:
来客及び会議に使用
千代田工販株式会社 様 (建設業・工事業)

飲みやすくて、おいしいので事務所・来客用には欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする