柔軟剤

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3L) 注文コード45857710 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。

用途
やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料 使用量水1Lに対して1〜1.5mL 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※着色する場合があるので、液が直接衣類にかからないようにしてください。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。
※直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。
※原液が洗濯機のステンレス槽や床についた時、水で拭取ってください。
※ドライ洗濯に使用しないでください。
※発汗作用や涼感タイプの衣類には使用しないでください。
※保存期間や保管条件によっては、液体の粘度が高くなる、溶けにくくなる等、品質が変化する可能性がありますので、開封後はなるべく早めに使い切る事をおすすめします。
※香りの強さの感じ方には個人差があります。使用量の目安を参考に、周囲の方にもご配慮いただきながらお使いください。
※ボトルの形状やデザインは予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45857710
2026-03-12
用途:
業務用乾燥タオルの洗濯
サービス業

量がたくさん入っていて、値段が安いのが気に入っています。効果は香りも柔軟性も市販のものとさほど変わらないと思います。

2026-01-06
用途:
衣類の洗濯時の使用
医療・福祉・介護関連業

問題無く使用できています。大量に使用する為、コスパ優先で購入。満足しています。

1人が参考にしています
2026-02-19
用途:
普段使用
農・林・水産業

何も問題もありませんでした。使用感もいいしコスパもいいと思います。いつもお世話になっております。衣類も柔らかく手触りが良くなったと思います。

対象商品:
45857710
2025-12-08
用途:
日常の洗濯に!
製造業

香りが強過ぎたりもせず、とても良いです。ただ濃縮とは真逆シャバシャバの濃度なので45L程度の1日2回の洗濯で1ヶ月持つか持たないかです。詰替パックが無いので毎月あのどでかい容器のゴミが出ます。配送の負荷を考えてもう少し濃縮して、詰替パックが出れば有り難いかと。

2人が参考にしています
2026-01-28
用途:
作業者の作業着洗濯時に
卸売・小売業

作業者各員より好評です。
容量も十分ですので重宝しております。
嫌みのない香りであるため、女性の方たちのも喜ばれております。

2026-01-23
用途:
会社用
製造業

以前はよく購入していたのですが、柔軟剤入りの洗剤を買うようになってから購入頻度が落ちてしまいましたが、良い製品だと思います。

対象商品:
45857710
2025-11-24
用途:
洗濯
その他業種

直で匂う感じはお花って感じの強い匂いです甘さとか爽やかさはなく、お花!って感じです
洗った感じはまだ使ってないので分かりませんが、沢山入ってるので気に入りました

2026-01-19
用途:
洗濯
運輸・通信業

ナショナルブランドものと変わらず柔らか仕上げに満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする