- 月予定表 マグネットシートタイプ モノタロウ 45857737 - 月予定表 マグネットシートタイプ モノタロウ 45857737 - 月予定表 マグネットシートタイプ モノタロウ 45857737 - 月予定表 マグネットシートタイプ モノタロウ 45857737 - 月予定表 マグネットシートタイプ モノタロウ 45857737

月予定表 マグネットシートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45857737 品番-
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。
半月ごとに管理ができて便利。
マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。

用途スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。 付属品ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー) 材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット 幅(mm)900 厚さ(mm)0.85 質量(kg)1.5 タイプ月予定表 長さ(m)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)600×900 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ペンは付属していません。(別売)
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45857737
2024-05-29
用途:
月の予定表として使用
有限会社岩田測量設計 様 (サービス業)

マグネット式で移動しても貼るだけで使用できるので使いやすいこと。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする