レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45857755 品番 -
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。
ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。
フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。
片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。
滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。

用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 材質アルミ合金 質量(kg)2.9 寸法L(mm)163 寸法H(mm)265 定格荷重(t)0.5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)34 寸法B(mm)39 寸法C(mm)99 寸法K(mm)21 標準揚程(m)1.5 ロードチェーン線径(mm)×掛数5×1 手動力(N)255 フック間最小距離(mm)265
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※人間の運搬および移動などには使用しないでください。
※設備機械などの一部として、製品を組み込んで使用しないでください。
※レバーホイストの使用に際し、法規上特段の規制はありませんが、レバーホイストの操作および使用を行う方は、安全作業のために玉掛け技能を受講されることを推奨します。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45857746
2026-01-08
用途:
軽量物の吊り

以前購入したものが、説明書の機能が無いとの連絡があったので、安全のため買い直しました。軽量物を位置決めするのに小型で便利です。袋が付属していました。
上記のようなフォローがあると安心です。旧型は返品予定です。

2025-12-25
用途:
制御盤の移設など
株式会社岸鋼興産 様 (サービス業)

軽量で使いやすいです。
昇降操作も軽くて作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする