曜日別特売
LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807

LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807
LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807
LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807
LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807
LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807
LDF40N/15/23VFM LED直管 40W形 モノタロウ 45857807
モノタロウ

LED直管 40W形

(37件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1本
光色昼白色
内容量1本注文コード45857807品番LDF40N/15/23VFM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。

用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず色温度(K)5000点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150光色昼白色演色指数(Ra)Ra80
取扱説明書:(3.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。以下の器具には絶対に使用しないでください。
グロースターター式以外の器具
調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
リモコンのついた電球器具
誘導灯・非常用照明器具
断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
密閉型器具や密閉に近い器具※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
※以下の環境では絶対に使用しないでください。
雨や水滴がかかる場所・湿度が高い場所・直流電流
LED照明器具への切り替えはお早めに

商品説明動画

【part1】LED交換時の注意点
この動画は、4が参考にしています。
【part2】LED交換時の注意点
この動画は、1が参考にしています。
【part3】LED交換時の注意点
この動画は、1が参考にしています。
【part4】LED交換時の注意点

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45857807LDF40N/15/23VFM43723507LDF40N/15/20VF/2LDF40N/15/23VFM LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43723507LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
2,498
税込2,748
ナショナルブランドの相当品です
45857807LDF40N/15/23VFM46445438LDF40SS・N/17/23LDF40N/15/23VFM 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 46445438直管LEDランプ 40W形オーム電機1本
2,498
税込2,748
ナショナルブランドの相当品です
45857807LDF40N/15/23VFM64717189LDF40SS・N/18/26 7LDF40N/15/23VFM 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 64717189直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機1本
2,198
税込2,418
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 工場照明

暗い工場が明るくなりました
値段がそれなりにしますので
毎月5本ずつの交換です
又来月注文しますね。

2025-11-14
用途: 蛍光灯の交換
株式会社椋代商会不動産業

蛍光灯の照明器具の交換が必要と考えていたが、従来の機材がそのまま使えるので助かる。

1が参考にしています
2025-11-05
用途: 職場照明
医療・福祉・介護関連業

取扱説明書も分かりやすく、問題なく交換作業が行えました。

2026-02-09
用途: 蛍光灯交換時
株式会社マックファクトリーサービス業

軽く、しなやかで、とっても取り替えやすいです。また、機会があれば利用したいです。

2025-09-30
用途: 店舗の照明
サービス業

既存のグロー球仕様の蛍光灯での交換に使用しました。
簡単に交換出来ました。明るくてイイ感じです。

対象商品 : 45857825
2025-07-17
用途: キッチンの蛍光灯

明るさも充分で昼光色も従来の蛍光灯と変わらない色味です。取り付けも蛍光灯と同じで簡単です。ただ、ダミーグローが噛み合わせが緩くてグラグラします。器具の取り付けの緩みかダミーグローの不具合かはわかりませんが、緩みのない所にグローをセットして使ってます。商品には満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45857807
2025-06-12
用途: 飲食スペースの照明
製造業

とても明るくすっきりした色で、飲食スペースが清潔に見えます。
既存の蛍光灯用器具をそのまま利用出来るのが、とてもありがたいです。

1が参考にしています
2025-03-14
用途: 明るく
製造業

古い蛍光灯器具(30年以上前のもの)を変えなくて済みました。
さわると少しペコペコしますが 普段さわることはないので問題ないし
明るさもしっかりとあって とてもいいです。
ダミーのおまけがつけなくてもいいのはわかっていますが この器具で使えるかがわかってとてもいいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする