※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45857868 品番SYJ7420-5G-C6
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パイロット弁の強度向上

切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする