ミツバサンコーワ
スリムスパイラルⅡ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45857876
品番
HSO-08B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽快感と高級感を奏でる中高音域ホーン
薄さを極めた極薄ホーン
選べる2種類のステーで取付変幻自在
周波数(Hz)
550/440
電流(A)
4×2
電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99.8×99.2×41.5
音圧レベル(dB)
113/2m