メガホン型拡声器 最大5W ブラック
避難誘導や各種イベント等に最適なメガホン型拡声器です。
小型、軽量ボディと分かりやすい操作感も特徴です。
音声到達距離に余裕のある最大出力5Wの大音量です。
USBメモリーを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。
サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、鳴らしている間も音声の再生は可能です。
1回の録音時間は約4分までとなっており、再度録音すると以前の録音データは削除されます。
- 用途
- 店頭や駐車場、イベント会場などでの避難訓練や誘導時に。
- 付属品
- ストラップ×1、USBキャップ×2、取扱説明書(保証書)×1
- トラスコ品番
- 713-7889
- 幅(mm)
- 140
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 140
- 奥行(mm)
- 220
- 電源
- DC6V 単三型アルカリ乾電池×4本
- 口径(Φmm)
- 135
- 定格出力(W)
- 5
- 標準持続時間(h)
- 電池:約20
- 内容量
- 1台
注意
※本機は防水性能を有しておりません。※マンガン乾電池や充電式電池は使用しないでください。
※乾電池は別売です。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ













![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)