FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 塀・フェンスまわり
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 忍び返し
ステンレス製忍び返し F1形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45857886
品番
FG-1F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。
用途
建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。
材質
ステンレス製
厚さ(mm)
(ステンレス)1.5
高さ(mm)
97.5
奥行(mm)
1.5
仕上
電解研磨
横(mm)
500
注意
※取り付けビス(アンカー)等は付属しておりません。
※取付寸法は詳細図をご確認下さい。