※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片手ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭部径(Φmm)31 注文コード45858008 品番BHAH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は頭部径など4種類から選べます 他の種類を見る

片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。

全長(mm)330 質量(g)730 穴径(Φmm)グリップ部:8 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂 頭部径(Φmm)31 頭部長(mm)105 主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料:(0.5MB)
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45858008 BHAH-10 45167826 BHAH-10 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1本 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする