※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片手ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45858026 品番 BHAH-20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。

全長(mm)375 質量(g)1240 穴径(Φmm)グリップ部:8 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂 頭部径(Φmm)41 頭部長(mm)130 主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料:(0.5MB)
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする