画像準備中

イヤリス専用イヤホンマイク分離型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45859040 品番AS-EM02N(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
独自の2つのイヤホンマイクが付属
片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。
イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。
イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。
3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。
Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです
Mモード:会話や会議での使用におすすめです
Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです
軽量で、薄型デザイン
軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。

用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に 付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W) ネイビー 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14 電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ インピーダンス(Ω)8 イヤホン形状カナル型
注意
※本製品は医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする