曜日別特売
CQSB12-20DCM-XB24 CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMC 45859180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20ボディオプションラバークッション付+ロッド先端おねじ注文コード45859180品番CQSB12-20DCM-XB24
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)20最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付+ロッド先端おねじ作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする