※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15ボディオプションラバークッション付+ロッド先端おねじ注文コード45859338品番CQSB16-15DCM-XB24
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど720種類から選べます他の種類を見る 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一