曜日別特売
IX-OS868SS IXIL(イクシル) SUZUKI GSX600R '06-'07/GSX750R '06-'07 OVC11S メガホン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45860423

IXIL(イクシル) SUZUKI GSX600R '06-'07/GSX750R '06-'07 OVC11S メガホン スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45860423品番IX-OS868SS
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途
SUZUKI GSX 600 R 06-07 (CE1)/GSX 750 R 06-07 (CF)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)360形状円錐形質量(kg)1.1タイプOVC11Sコンプリートシルバー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする