曜日別特売
MM75-0024-CL クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 MAD MAX(マッドマックス) 45860658

 

MM75-0024-CL クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 MAD MAX(マッドマックス) 45860658
MM75-0024-CL クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 MAD MAX(マッドマックス) 45860658
MM75-0024-CL クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 MAD MAX(マッドマックス) 45860658

クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード45860658品番MM75-0024-CL
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 150MM 。
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

用途
【参考車種】
12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)
プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【参考車種】
12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)
プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
クリア全長(mm)150口径(mm)12×1.25付属品付属アダプター、10×1.25、8×1.25
注意
※ご購入前に必ずご使用の車両のシフトノブ口径、ネジピッチをご確認の上ご購入下さい。サイズ違い等でのキャンセルはお受付出来ません撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする