※代表画像

6200-B-3-16AT-L10 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865574 6200-B-3-16AT-L10 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865574 6200-B-3-16AT-L10 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865574

トリムシール 6200シリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 45865574 品番 6200-B-3-16AT-L10
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2〜1.6 長さ(m)10 材質TPE 寸法A(mm)5.4 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)2.7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする