※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15ボディオプションロッド先端おねじ注文コード45870687品番CDQSF20-15DM-XB24
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど768種類から選べます他の種類を見る 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一