作業用スニーカー(マジック)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45871849 品番 #2006
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。
アッパーにはメッシュ素材を採用。
お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。

サイズ(cm)27 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプマジックタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成繊維+合成皮革 種類作業靴 標準質量(g/片足)270 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
荷物の配達
運輸・通信業

厚手の靴下を履くと私の場合少し窮屈です。サイズに余裕を持った方が良いかもしれません。

対象商品:
45871824
2025-04-19
用途:
仕事用

仕事に履いてます。お値段もお手頃で履きやすいです。

2024-12-15
用途:
普段履き
卸売・小売業

価格が安いですが、けっこうしっかりした靴です。軽いのが良いです。通気性がけっこういいので夏には良かったですが、冬にはちょっと向かないですね。

対象商品:
45871849
2021-12-18
用途:
普段履き
不動産業

マジックテープで急いでいる時は楽ちんです。破れても財布に優しいし、前回の購入履歴から簡単ですぐリピでき、安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
45871797
2020-12-19
用途:
普段使い
サービス業

日本人の足用の幅広タイプです。
軽くて履きやすいです。
底が摩耗しやすそうな素材なので、耐久性は未知数ですが
値段が安いので購入してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
45871797
2021-09-15
用途:
畑での作業
国立大学法人佐賀大学 様 (教育・研究機関)

とにかく軽いのが特徴です。その上、コストパフォーマンスが高いです。
作業には最高です。

対象商品:
45871806
2020-04-21
用途:
ビート自動移植機での作業
農・林・水産業

軽〜〜くでgood(o^-')b 。履きやすいくて脱ぎ易いのが気に入ってます。マジックテープで調整出来るし最高です。

テープ部分が広くてしっかり足をフィールドするので安全性も高いと思いました。

お安いのもありがたいです。なんぼあっても良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45871797
2019-08-06
用途:
軽作業・普段歩き
製造業

履き易かったです。耐久性は未知数ですが問題なければまた買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする