※代表画像

TSFB320C-L38 トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45871856 TSFB320C-L38 トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45871856 TSFB320C-L38 トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45871856

トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45871856 品番 TSFB320C-L38
参考基準価格(税別)¥73,340 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)6.6 寸法B(mm)14 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)1.6 寸法F(mm)7.2 寸法G(mm)25 寸法r(mm)3.8 寸法t(mm)3.2 長さ(m)38 適合板厚(mm)3.2〜4.0 材質耐油TPE RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする