作業用スニーカー(紐・サイドジッパー付)

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45871858 品番 #2125
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。
軽いので歩きやすい。アッパーにはメッシュ素材を採用。
お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
サイドジッパー付きで履き易さアップ。

サイズ(cm)24.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成繊維+合成皮革 種類作業靴 標準質量(g/片足)270 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45871876
2025-09-13
用途:
営業
卸売・小売業

硬いので長時間はくと足が痛くなる。振動でジッパーがジョジョに緩んでくる。安いのでまあ我慢できるかな。

対象商品:
45871903
2024-08-29
用途:
ウォーキング時
サービス業

履き心地、着脱のしやすさと、安価で買えたことに、とても満足しています。

対象商品:
45871876
2023-06-28
用途:
警備員で立哨や巡回の時に使用
La夢ネット 様 (サービス業)

値段が安いので、期待していませんでしたが、すごく履きやすく、合皮ですが炎天下でも靴が熱くなりません。ファスナーがあるので、靴を履くのが楽です。靴底が割とあり足が楽です。もう一足欲しいです。

対象商品:
45871858
2023-02-22
用途:
ビジネス全般
国立大学法人佐賀大学 様 (教育・研究機関)

とにかく軽いです。しかも見た目も結構カッコ良いです。また、防水もしっかりしています。

対象商品:
45871876
2021-05-18
用途:
ハウス内の灌水前に、農業作業用に使用。
農・林・水産業

軽くて移動が楽々。灌水後土が柔らかい時の使用は無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする