ぽっぷん☆るーるー膝用 ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45872576 品番 M-L
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特許取得の編み方でしめつけずにずれにくく、はき心地の良さを追求したサポーターです。
伸縮性はしめつけない編み方ではきごこち抜群。
通気性はメッシュ構造でムレにくい。
痛みは冷えから生じやすく、温めることで緩和されるといわれ、膝に慢性的な痛みをお持ちの方は、温めることが良いとされています。
心地よいサポート感が特徴の「ぽっぷん☆るーるー」は1年じゅう膝をやさしく温めながらサポートします。

オフ サイズM〜L 用途冷え対策、ウォーキング、立ち仕事、ひざへの負担軽減に。ふくらはぎにもご使用いただけます。 材質綿・ナイロン・レーヨン、ポリウレタン・ゲルマニウム配合 サイズ(cm)膝上周囲35〜43 適合部位ひざ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする