※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール 長さ定尺品
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45872793
品番
TSGB160A-L15
参考基準価格(税別)
¥33,150
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
1.7
寸法E(mm)
2.1
寸法F(mm)
9.65
寸法G(mm)
20.9
寸法r(mm)
3
寸法t(mm)
1.6
長さ(m)
15
適合板厚(mm)
1.2〜2.4
色
黒
材質
耐油TPE
アズワン品番
64-4787-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6