バートロニクス CF408T

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45872838 品番 WWCF41240 ハクリ(USB+LAN)
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動給紙機能でラベルセットが容易。
カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。
有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。
単枚ラベルにも対応。

印刷方式感熱方式 解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) 印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒) 用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25〜397mm(台紙:28〜400mm)幅:25〜115mm(台紙:28〜118mm)、【剥離】長さ:25〜100mm(台紙含み:28〜103mm)幅:25〜115mm(台紙含み:28〜118mm)、【単枚発行】長さ:127〜397mm(台紙:130〜400mm)幅:25〜115mm(台紙:28〜118mm) 用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚 厚さ(mm)(用紙)0.08〜0.21 フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号) バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード コード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。) 機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出 使用環境温度(℃)5〜35 使用環境湿度(%)30〜90RH(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-5〜60 保存湿度範囲30〜90RH(但し、結露なきこと) 規格VCCI Class B 消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146 質量(kg)約1.5 インターフェース通信インターフェース:USB+LAN 適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104 電源(V)AC100-240±10% タイプハクリ 用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45872813
2024-08-30
用途:
荷札
シージェーソフト株式会社 様 (サービス業)

廉価版なので印刷速度に不安があったが問題なしで安堵した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする