※代表画像

TSGB160A-L25 トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45872897 TSGB160A-L25 トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45872897 TSGB160A-L25 トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45872897

トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45872897 品番 TSGB160A-L25
参考基準価格(税別)¥55,250 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)2.1 寸法F(mm)9.65 寸法G(mm)20.9 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 長さ(m)25 適合板厚(mm)1.2〜2.4 材質耐油TPE RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする