APS-M01 オフィスチェア メッシュタイプ 井上金庫販売 45873215

オフィスチェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード45873215品番APS-M01
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
全高(mm)820~900座面高さ(mm)400~480本体質量(kg)10.4質量(kg)10.4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×610×820~900機能ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能材質(脚)スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター材質(座面)スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ材質(背)スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ寸法SH(mm)400~480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする