※代表画像

TSGB320A-L20 トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45873231 TSGB320A-L20 トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45873231 TSGB320A-L20 トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45873231

トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 45873231 品番 TSGB320A-L20
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)6.6 寸法B(mm)14 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)2.1 寸法F(mm)9.65 寸法G(mm)22.3 寸法r(mm)3.8 寸法t(mm)3.2 長さ(m)20 適合板厚(mm)3.2〜4.0 材質耐油TPE アズワン品番64-4788-92 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする