パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45873267 品番 IPL-6MD BK
参考基準価格(税別)¥228,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×1050 色(本体)ブラック ダイヤル錠 アジャスター付 質量(kg)49.1 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×410×316.6 材質スチール、メラミン焼付塗装 寸法(奥行D×長さL)(mm)(メール開口部)340×15 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×1050 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)385×410×316.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする