※代表画像

TSHB160A-L1 トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45875873 TSHB160A-L1 トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45875873 TSHB160A-L1 トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45875873

トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 45875873 品番 TSHB160A-L1
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)5.4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法E(mm)1.32 寸法F(mm)5.3 寸法G(mm)12.3 寸法r(mm)2.7 寸法t(mm)1.6 長さ(m)1 適合板厚(mm)1.2〜2.4 材質耐油TPE アズワン品番64-4789-54 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする