ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-40(ΔLL-5)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36枚) 注文コード 45878648 品番 DZ-DB4001-MAFF
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ウォルナットF ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 工法直貼工法 表面仕上げほんのり Foot feel 厚さ(mm)14.8 基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材 表面フットフィール仕上げ ハイパーフィルム 幅(mm)96 長さ(mm)905

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする