※代表画像

TGB323-L61 フラップシール 岩田製作所 45878655 TGB323-L61 フラップシール 岩田製作所 45878655 TGB323-L61 フラップシール 岩田製作所 45878655

フラップシール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45878655 品番 TGB323-L61
参考基準価格(税別)¥173,850 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。

適合板厚(mm)2.4〜4.0 長さ(m)61 材質PVC 寸法L(mm)25.5 寸法A(mm)7.6 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする